Beli impact wrench baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  2. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  3. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  4. TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  5. JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp639.900

  6. ARED Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp759.900

    ARED Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery Power (V): 21
    • Dimensions (cm): 29x24x9
    • Lock Button Switch: Yes (Middle Position on Trigger Switch)
    • Maximum Torque (Nm): 310
    • Mode: Minimum Torque, Maximum Torque, Reverse Mode, Self-Stop Reverse
    • Net Weight (kg): 2.8 (unit only)
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Reversible Switch: Forward & Reverse Rotation
    • Socket (inch): 1/2
    • Speed Switch: No (Can Use Mode : Minimum-Maximum Torque)
  7. LI-MSK Mesin Impact Baterai Brushless
    Mulai

    Rp559.900

    LI-MSK Mesin Impact Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1020 adalah mesin impact wrench profesional bertenaga baterai lithium 21V yang dirancang khusus untuk tugas berat seperti pelepasan roda mobil dan pemasangan/membuka mur rangka besi atau scaffolding. Mesin ini menghadirkan daya putar yang tinggi dengan fitur teknologi terbaru untuk efisiensi dan keamanan kerja.Kelengkapan:1 x LI· MSK LI-1020 Mesin Bor Listrik Baterai1 x Socket Lengan (17, 19, 22mm)1 atau 2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Steker1 x O-Ring1 x Tali Ransel-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
    • Control System: 3MOS
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Impact Frequency (BPM): 0-3000
    • Maximum Output Power (W): 400
    • Maximum Torque (N m): 450
    • No Load Speed (rpm): 0-3600
    • Nominal Voltage (V): 21
    • Release Torque (N m): 450
    • Square Drive Size (inch): 1/2
    • Square Drive Size (mm): 12.7
    • Usage Range: M12 - M16
  8. MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage DC (V): 20
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Bit Socker (mm): 17, 19, 21, 23
    • Maximum Torque (N m): 700
    • No Load Speed (rpm): 3200
  9. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  13. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  14. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  15. KOBE Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KOBE Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Suitable for product and assembly applications. Twin hammer mechanism. Three position dial style speed regulator. Forward/reverse selection. Ergonomic and Comfortable handle grip. Fixed inlet and exhaust. Continuous Use.
    atribut:
    • Cromwell Order Number: KBE2704045K
    • Square Driver (inch): 1/2 (12.7mm)
    • Free Speed (rpm): 9500
    • Maximum Torque (Nm): 881 (180-600ft/lbs)
    • Air consumption (CFM): 5 (142L/min)
    • Air Inlet Thread (inch): 1/4 NPT
    • Vibration Level (m/s²): 4.6
    • Overall Length (mm): 195.0
    • Sound Pressure Level (dBA): 90.0
  16. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  17. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  18. SATA Cordless Impact Wrench J Series 18V Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp6.599.900

    SATA Cordless Impact Wrench J Series 18V Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    51073 J Series 18V Lithium-Impact Brushless Impact Wrench 220 Nm Product Description ● Compact body, impact torque up to 220 Nm ● Powerful brushless motor, no carbon brush replacement, no commutation sparks, significantly extending the lifespan ● Three-stage electronic adjustment of speed and impact frequency ● Front white LED light illuminates the workspace ● Full soft rubber handle provides a comfortable grip ● Large-capacity battery pack×
    atribut:
    • Battery (AH): 4.0x2
    • Battery Number: 51519
    • Charger Number: 51505
    • Charging Time (minute): 60
    • Chuck Type (inch): 1/2 (Square Head)
    • Voltage (V): 18
Daftar Harga impact wrench baterai Terbaru November 2026
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900
APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp529.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.499.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp2.999.900
JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp639.900
ARED Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp759.900
LI-MSK Mesin Impact Baterai BrushlessRp559.900
MODERN Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.499.900
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp5.699.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)